Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT-K 300/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN30T50K Schraubzwinge 30 cm Schwarz, Grau
BESSEY TGN30T50K Schraubzwinge 30 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C2226-TGN30T50K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN30T50K
EAN/GTIN:
     4008158012384
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
500 mm
Schiene:
45 x 12 mm
Gewicht:
8,01 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20K
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.