Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 500/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG50S14 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S14 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S14 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S14 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S14 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S14 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S14 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S14 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG50S14
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG50S14
EAN/GTIN:
     4008158010601
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,62 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.