Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 500/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG50S10 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S10 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S10 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S10 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S10 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S10 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S10 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG50S10 Schraubzwinge F-Klammer 50 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG50S10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG50S10
EAN/GTIN:
     4008158010564
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
27 x 7 mm
Gewicht:
1,46 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.