Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 400/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG40S14 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S14 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG40S14
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG40S14
EAN/GTIN:
     4008158010335
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,41 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.