Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 200/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG20B5 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG20B5 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG20B5 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG20B5 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG20B5 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG20B5 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG20B5 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG20B5 Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG20B5
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG20B5
EAN/GTIN:
     4008158008721
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
50 mm
Schiene:
15 x 5 mm
Gewicht:
0,33 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,44*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.