Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBVC 250/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Hochleistungszwinge STBVC, extrem schwer
BESSEY Hochleistungszwinge STBVC, extrem schwer
Artikel-Nr.:
     C2226-STBVC25
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STBVC25
EAN/GTIN:
     4008158021362
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 35.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 105 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 19 mm am Spindelende Mit Keil zum Feststellen des Gleitbügels
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
40 x 20 mm
Gewicht:
4,62 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 16,48*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,58*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.