Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBM 600/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STB60M Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY STB60M Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY STB60M Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2226-STB60M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB60M
EAN/GTIN:
     4008158007649
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 70 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 19 mm am Spindelende
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
40 x 20 mm
Gewicht:
7,23 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,71*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,43*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.