Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBM 1000/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STB100M Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY STB100M Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY STB100M Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2226-STB100M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB100M
EAN/GTIN:
     4008158007540
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 70 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 19 mm am Spindelende
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
40 x 20 mm
Gewicht:
9,42 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,71*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,43*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.