Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenzwinge SPZ 800/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SPZ80K Schraubzwinge Grau
BESSEY SPZ80K Schraubzwinge Grau
BESSEY SPZ80K Schraubzwinge Grau
BESSEY SPZ80K Schraubzwinge Grau
Artikel-Nr.:
     C2226-SPZ80K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SPZ80K
EAN/GTIN:
     4008158027425
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 12.000 N Für Dach- und Holzkonstruktionen SPZ 80 K mit Sechskant 17 mm und hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
30 x 15 mm
Gewicht:
5,00 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 16,18*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,58*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.