Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schraubzwinge SC 100/75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SC100 Schraubzwinge C-Klemme 10 cm Aluminium
BESSEY SC100 Schraubzwinge C-Klemme 10 cm Aluminium
BESSEY SC100 Schraubzwinge C-Klemme 10 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-SC100
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SC100
EAN/GTIN:
     4008158019208
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 22.000 N Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
0-100 mm
Spannweite_min/max [Inch]:
0 - 4 "
Ausladung:
75 mm
Ausladung [Inch]:
3 "
Spannkraft:
13,5 kN
Gewicht:
1,40 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.