Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Schraubzwinge in U-Form LMU 150/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY LMU15/5 Schraubzwinge U-Klemme 15 cm Rot, Edelstahl
BESSEY LMU15/5 Schraubzwinge U-Klemme 15 cm Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-LMU15/5
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LMU15/5
EAN/GTIN:
     4008158032566
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 1.500 N Übergreifendes Spannen Mit zwei Schutzkappen Klein und handlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
50 mm
Schiene:
15 x 5 mm
Gewicht:
0,27 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GK15
ab € 9,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
LMU10/5
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.