Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckguss-Schraubzwinge LM 800/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY LM80/10 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM80/10 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM80/10 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM80/10 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-LM80/10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM80/10
EAN/GTIN:
     4008158006475
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 2.000 N Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss Mit Schutzkappe Klein und handlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Gewicht:
1,58 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Druckguss-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,31*
Ähnlich
BESSEY Tool
SPZ60K
ab € 69,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.