Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckguss-Schraubzwinge LM 300/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Druckguss-Schraubzwinge LM
BESSEY Druckguss-Schraubzwinge LM
Artikel-Nr.:
     C2226-LM30/10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM30/10
EAN/GTIN:
     4008158005829
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 2.000 N Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss Mit Schutzkappe Klein und handlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Gewicht:
1,02 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Druckguss-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRA30-12
ab € 73,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.