Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckguss-Schraubzwinge LM 250/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY LM25/10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM25/10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM25/10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY LM25/10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-LM25/10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM25/10
EAN/GTIN:
     4008158006246
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 2.000 N Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss Mit Schutzkappe Klein und handlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Gewicht:
0,95 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Druckguss-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
SL20M
ab € 51,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.