Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischklemme LM10/5R8 100/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY LM10/5R8 Schraubzwinge
BESSEY LM10/5R8 Schraubzwinge
BESSEY LM10/5R8 Schraubzwinge
BESSEY LM10/5R8 Schraubzwinge
BESSEY LM10/5R8 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-LM10/5R8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM10/5R8
EAN/GTIN:
     4008158032238
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Speziell für Heimwerker- und Haushaltsgeräte Sonderzubehör für Winkelspanner WS 3/WS 6, Schraubspanner S 10 und Korpuszwinge REVO KR/KRV
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
8 mm
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
50 mm
Gewicht:
0,22 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
XCR2
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.