Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge classiX GSH 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GSH40 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GSH40 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GSH40 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GSH40 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GSH40 Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-GSH40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GSH40
EAN/GTIN:
     4008158036649
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Lösehebel mit Abgleitschutz Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen Stark – Spannkraft bis zu 7.500 N
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
25 x 12 mm
Gewicht:
2,41 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.