Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge classiX GSH 250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GSH25 Schraubzwinge Grau, Rot
BESSEY GSH25 Schraubzwinge Grau, Rot
BESSEY GSH25 Schraubzwinge Grau, Rot
BESSEY GSH25 Schraubzwinge Grau, Rot
BESSEY GSH25 Schraubzwinge Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GSH25
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GSH25
EAN/GTIN:
     4008158036625
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Lösehebel mit Abgleitschutz Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen Stark – Spannkraft bis zu 7.500 N
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
22 x 8,5 mm
Gewicht:
1,44 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 28,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.