Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge classiX GSH 160/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GSH16 Schraubzwinge Grau, Rot
BESSEY GSH16 Schraubzwinge Grau, Rot
BESSEY GSH16 Schraubzwinge Grau, Rot
BESSEY GSH16 Schraubzwinge Grau, Rot
BESSEY GSH16 Schraubzwinge Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GSH16
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GSH16
EAN/GTIN:
     4008158036601
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Lösehebel mit Abgleitschutz Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen Stark – Spannkraft bis zu 7.500 N
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
16 x 7,5 mm
Gewicht:
0,64 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 28,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.