Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GS60K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium
BESSEY GS60K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium
BESSEY GS60K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium
BESSEY GS60K Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-GS60K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS60K
EAN/GTIN:
     4008158035338
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
25 x 12 mm
Gewicht:
2,37 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,93*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,61*
Ähnlich
RS Pro
7719332
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.