Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinentischspanner BSG 210/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY BSG21-14 Schraubzwinge Pipe holder 21 cm Silber
BESSEY BSG21-14 Schraubzwinge Pipe holder 21 cm Silber
Artikel-Nr.:
     C2226-BSG21-14
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BSG21-14
EAN/GTIN:
     4008158027135
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Maschinentischspanner
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Spannkraft bis zu 12.000 N Zur Befestigung auf Tischen und Vorrichtungen Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis zu 35°
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
210 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
30 x 15 mm
Spannkraft:
12.000 N
Bohrung für Befestigungsschraube:
16,5 mm
Gewicht:
3,22 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BS2N
€ 99,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.