Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene in Baugröße SLV 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-3101731
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3101731
EAN/GTIN:
     4008158038650
Suchbegriffe:
Variable Schraubzwinge
Profil 27 x 13 mm, kalt gezogen und verzinkt Werkzeuglos lösbare Endsicherungen – beidseitig – für schnellen Umbau Passend für alle Gleitbügel komplett in Baugröße SLV
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Schiene:
27 x 13 mm
Gewicht:
2,85 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.