Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klopfholz | l=200 mm / b=140 mm / h=40 mm | 3688.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3688.001
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3688.001
EAN/GTIN:
     4030618308010
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klopfholz
Schlagklotz
Schlagklötze

Das Klopfholz mit den Maßen L200mm, B140mm und H40mm und einem Gewicht von 1.065g ist aus einem widerstandsfähigen, langlebigen, mittelharten Spezialkunststoff gefertigt.

Mit Hilfe des Klopfholzes wird die punktuelle Schlagkraft des Hammers oder des Brechstangenkopfes auf eine plane Fläche verteilt und Höhenunterschiede können ausgeglichen werden. Dies ermöglicht gleichmäßige Übergänge bei Gehwegplatten, Rasen- oder Bordsteinkanten (Verhinderung von Stolperkanten). Zudem wird der Unterbau verdichtet und ein späteres Absacken verhindert. Die Oberflächen von Steinen und Platten werden vor Beschädigungen geschützt.

Das Klopfholz dient auch für andere Tätigkeiten als robuste Unterlage, z. B. bei Polsterarbeiten.

Produktmerkmale:

  • Aus widerstandsfähigem, langlebigem, mittelhartem Spezialkunststoff.
  • Ermöglicht das Verteilen einer punktuellen Schlagkraft auf eine Fläche und den Ausgleich von Höhenunterschieden für gleichmäßige Übergänge.
  • Praktische, robuste Unterlage.
  • Maße: L200mm, B140mm und H40mm.
  • Gewicht: 1.065g.

Anwendungsgebiete

Straßen-/Gehweg-/Grünanlagenbau

Werkstoff

  • Spezialkunststoff
  • widerstandsfähig
  • langlebig

Hinweise

Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=200 mm / b=140 mm / h=40 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
140 mm
H:
40 mm
L:
200 mm
b:
140 mm
h:
40 mm
l:
200 mm
Werkstoff:
Spezialkunststoff | widerstandsfähig | langlebig
BMEcat Product category:
Katalogartikel Teil 1
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1065 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.