Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit Bolzen und Innensechskant - INCH/Automatenstahl, Standard-Federkraft | d1=#10-32 | 2B030.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-2B030.0040
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     2B030.0040
EAN/GTIN:
     4030618261650
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück halder
federndes druckstück
federndes druckstück niro

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen

  • Automatenstahl, gehärtet, brüniert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=#10-32
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
0,093 in
l:
3/4 in
d1:
#10-32 | #10 | 0,19 in
F1:
~ 1,4 lb
F2:
~ 2,7 lb
Hub:
0,125 in
Temperatur max.:
482 °F
Temperatur min.:
-22 °F
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Bolzen:
Automatenstahl, gehärtet, brüniert
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Militaer, Waffen | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Buero- und Informationstechnik
Spannkraft:
Standard
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Gewindeklasse:
2A-UNF
SW:
3/32 in
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,057 oz
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Federbolzen, Madenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0110
ab € 1,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0112
ab € 2,27*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0116
ab € 3,23*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0120
ab € 4,88*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0124
ab € 7,57*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0104
ab € 1,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0105
ab € 1,34*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0106
ab € 1,24*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0108
ab € 1,52*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0150
ab € 1,84*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0152
ab € 2,42*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0156
ab € 3,48*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0160
ab € 5,29*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0164
ab € 8,00*
Ähnlich
Erwin Halder
22030.0146
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.