Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, justierbar/in der Breite justierbar | b1=50 mm / l1=64 mm / Zink-Druckguss, schwarz | 25161.0210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25161.0210
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25161.0210
EAN/GTIN:
     4030618718680
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Justierbare Scharniere lassen sich durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft horizontal bzw. vertikal positionieren.

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=50 mm / l1=64 mm / Zink-Druckguss, schwarz
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
50 mm
b2:
37 mm
b3:
28 mm
d1:
5,5 mm
d2:
6 mm
h1:
11,5 mm
h2:
7 mm
h3:
6,5 mm
l1:
64 mm
l2:
27 mm
s:
3 mm
x:
0,75 mm
für Ausführung Bild:
3
Achse:
Rostfreier Stahl
Grundkörper:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9 | 005, strukturmatt
Vermehrte Bestellnummer:
Zink-Druckguss, schwarz
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Film, Theater, Musik, Beleuchtung
Grifffarbe:
schwarz
Funktion:
einstellen | verstellen | positionieren | schwenken
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
141 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier, Scharnier, Band,Bänder, Beschlag, Beschläge, Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.