Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, mit einstellbarem Reibungswiderstand | b1=50 mm / silber | 25160.0405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25160.0405
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25160.0405
EAN/GTIN:
     4030618714064
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Diese Scharniere zeichen sich durch die kompakte, stabile Bauweise und die Einstellbarkeit der Friktion aus.

Durch die Bauweise ist gewährleistet, dass das Scharnier kein Spiel hat (weder radial noch axial).

Werkstoff

Reibkonus

  • Thermoplast POM

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Stellachse

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Montage des Scharniers am Bauteil. Anschließend kann durch Anziehen bzw. Lösen der Stellachse die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Dadurch kann über den gesamten Schwenkbereich ein konstantes Brems-Drehmoment ermöglicht werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=50 mm / silber
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
50 mm
b2:
30 mm
b3:
16,5 mm
d:
6,5 mm
h1:
15,5 mm
h2:
6 mm
h3:
8 mm
h4:
16 mm
l1:
50 mm
l2:
30 mm
Anzugsdrehmoment:
0,75 Nm
Axiale Belastbarkeit F2 max.:
1,6 kN
Belastbarkeit:
2 kN
Radiale Belastbarkeit F1 max.:
3,2 kN
Reibmoment:
4 Nm
SW:
3 mm
Temperatur max.:
80 °C
Grundkörper:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 90 | 06, strukturmatt
Mutter:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Reibkonus:
Thermoplast POM
Stellachse:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Grifffarbe:
silber
Funktion:
einstellen | verstellen | positionieren | schwenken
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
94 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier, Scharnier, Band,Bänder, Beschlag, Beschläge, Möbelband, Möbelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
25160.0805
ab € 3,49*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0810
ab € 3,85*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0815
ab € 5,00*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0605
ab € 0,54*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0610
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0615
ab € 0,88*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0620
ab € 1,69*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0625
ab € 0,58*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0630
ab € 0,67*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0635
ab € 1,11*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0640
ab € 1,76*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0645
ab € 0,69*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0650
ab € 0,75*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0655
ab € 1,31*
Zubehör
Erwin Halder
25160.0660
ab € 2,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.