Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer, zylindrisch/mit Innengewinde, beidseitig | d1=20 mm / l1=15 mm | 25150.0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25150.0021
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25150.0021
EAN/GTIN:
     4030618259749
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=20 mm / l1=15 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [±1.5]:
20 mm
d2:
M6
l1 [±1.5]:
15 mm
s:
2 mm
t:
~ 5 mm
t min.:
5 mm
Belastbarkeit:
355 N
Federrate:
~ 95 N/mm
Federweg:
~ 3,75 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
1
Auflagescheibe:
Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Gewindebuchse:
Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Grundkörper:
Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
Schraube:
Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Produktionsverbindungshandel | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Eisenwarenfachhaendler | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Bau- und Baustoffmaschinen | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Fachhandel Bau und Sanitaer/Installation
Funktion:
anschlagen | auflegen | ausgleichen | dämpfen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungselement, Dämpfer, Anti-vibration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.