Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Abfrageelemente, mit Schaltstift, verdrehgesichert/Tastspitze, spitz | d1=M8 | 25020.0058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25020.0058
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25020.0058
EAN/GTIN:
     4030618257868
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Tastspitze

Federndes Druckstück mit Positionsabfragemöglichkeit mittels verdrehgesichertem Schaltstift mit vielseitigen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Abdrückstift in Werkzeugen mit Kontrolle. Die Tastspitze ist je nach Ausführung rund, spitz oder mit Anschlussgewinde für den universellen Einsatz ausgebildet. Am Schaltstift kann am Befestigungsgewinde eine Schalterfahne verdrehgesichert angebracht und für alle gängigen Schalter eingesetzt werden.

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Mutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035)

Schaltstift

  • Stahl, nitriert, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
M2,5
e:
~ 3,5 mm
l1:
50 mm
l2:
32 mm
l3 min.:
9 mm
s:
6 mm
d1:
M8
F1:
~ 4,1 N
F2:
~ 7,6 N
SW:
3 mm
für Ausführung Bild:
2
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Automatenstahl, brüniert
Mutter:
Stahl, schwarz (ISO 4035)
Schaltstift:
Stahl, nitriert, schwarz
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Elektrotechnik | Vorrichtungsbau | Maschinenbau, allgemein | Praezisionswerkzeuge | Gießereimaschinen, Gießereien | Sonstige Erzeugnisse | Produktionsverbindungshandel
Funktion:
abfragen | arretieren | indexieren | kontrollieren | positionieren | schalten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Federnde Druckstücke mit Schaltstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22810.0012
ab € 204,43*
Ähnlich
Erwin Halder
22810.0008
ab € 198,82*
Ähnlich
Erwin Halder
22810.1012
ab € 204,22*
Ähnlich
Erwin Halder
22810.1008
ab € 199,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.