Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knöpfe/mit Rändel | d1=25 mm / d2=M6 / Stahl | 24520.0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24520.0025
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24520.0025
EAN/GTIN:
     4030618264149
Datenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
knöpfe

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / d2=M6 / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
25 mm
d2:
M6
d3:
14,5 mm
h1:
22,5 mm
h2:
14 mm
t min.:
12 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Stahl, brüniert
Branche:
Mess- und Kontrollinstrumente | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Praezisionswerkzeuge | Konstruktions-/Ingenieurbuero
Funktion:
bedienen | schalten
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.