Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschrauben, DIN 6304 mit festem Knebel/mit Druckstück, Form F | d1=M20 / l1=110 mm | 24490.0122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24490.0122
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24490.0122
EAN/GTIN:
     4030618247111
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6304
DIN 6304 Knebelschraube
DIN 6304 Schraube
Knebelschraube DIN 6304

Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M20 / l1=110 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
30 mm
d3:
16 mm
d4:
15,5 mm
d5:
40 mm
l1:
110 mm
l2:
28 mm
l3:
~ 140 mm
l4:
90 mm
l5:
~ 115,5 mm
d1:
M20
α min.:
4 °
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet
Branche:
Foerder- und Transporttechnik | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Werkzeuge allgemein | Elektrotechnik | Waerme-/Klimatechnik, Heizung | Handwerkzeuge, elektrisch
Funktion:
ausgleichen | bedienen | heben | klemmen | spannen | transportieren | verbinden
Form:
F
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
643 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6304, Knebelschraube ohne Norm, din 6304, Knebelmutter, Knebelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Knebel, Maschinenschraube, Maschienenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22560.0040
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.