Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschrauben, DIN 6304 mit festem Knebel/mit Druckstück, Form F | d1=M8 / l1=50 mm | 24490.0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24490.0108
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24490.0108
EAN/GTIN:
     4030618247005
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6304
DIN 6304 Knebelschraube
DIN 6304 Schraube
Knebelschraube DIN 6304

Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / l1=50 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
14 mm
d3:
6 mm
d4:
6 mm
d5:
16 mm
l1:
50 mm
l2:
12 mm
l3:
~ 60 mm
l4:
35 mm
l5:
~ 53 mm
d1:
M8
α min.:
4 °
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet
Branche:
Foerder- und Transporttechnik | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Werkzeuge allgemein | Elektrotechnik | Waerme-/Klimatechnik, Heizung | Handwerkzeuge, elektrisch
Funktion:
ausgleichen | bedienen | heben | klemmen | spannen | transportieren | verbinden
Form:
F
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
49 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6304, Knebelschraube ohne Norm, din 6304 m8x50, din 6304, Knebelmutter, Knebelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Knebel, Maschinenschraube, Maschienenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22560.0016
ab € 0,99*
Zubehör
Erwin Halder
22560.0425
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.