Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehriegel, doppelseitig | d1=M6 / silber | 24100.0601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24100.0601
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24100.0601
EAN/GTIN:
     4030618240136
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
halder drehriegel

Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar.

Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, silber ähnlich RAL 9006

Innenteile

  • Sintermetall

Schraube

  • Rostfreier Stahl A2 (ISO 10642)
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M6 / silber
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
19 mm
d2:
9 mm
h1:
12 mm
h2:
13,3 mm
h3:
0,8 mm
h4:
6,5 mm
l1:
45 mm
l2:
90 mm
d1:
M6
Belastbarkeit:
500 N
SW:
4 mm
Hebel:
Zink-Druckguss, silber ähnlich RAL 9006
Innenteile:
Sintermetall
Schraube:
Rostfreier Stahl A2 (ISO 10642)
Branche:
Holzbearbeitungsmaschinen | Bau- und Baustoffmaschinen | Maschinenbau, allgemein
Grifffarbe:
silber
Funktion:
arretieren | positionieren | sichern | sperren | transportieren | verschließen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
94 g
Weitere Suchbegriffe: Riegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.