Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktspanner | d1=M12 | 23690.0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23690.0012
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23690.0012
EAN/GTIN:
     4030618239833
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
kompakt spanner

Der Kompaktspanner ist für den universellen Einsatz an bearbeiteten und unbearbeiteten Teilen geeignet. Aufgrund des selbsthemmenden Spannhebels kann der Einsatz lageunabhängig erfolgen.

Eigenschaften:

  • Präzises, positionsgenaues Spannen
  • Einfache, universelle Handhabung
  • Hohe Spannkraft bei geringem Anzugsdrehmoment, verschleißarm durch gelagerten Spannhebel
  • Stufenloser, großer Spannbereich
  • Spannhebel zum ungehinderten Teilewechsel bündig ins Gehäuse zurückziehbar
  • Spannhebel mit Aufnahmegewinde für diverse Spannelemente, z. B. Kugeldruckschrauben (EH 22700. - EH 22720.), Pendelauflagen (EH 22730./EH 22740.) usw.
  • Großer Verstellbereich bei konstanter Spannkraft
  • Stufenlose Erweiterung des Spannbereichs durch Höhenadapter 23690.0112 / .0116
  • Einfache und flexible Befestigungsmöglichkeiten
  • Korrosionsgeschützt
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Späne

Werkstoff

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, schwarz beschichtet

Spannhebel

  • Vergütungsstahl, vergütet, silberfarbig beschichtet

Montage

Montagehinweis:

  • Anschlagschraube ISO 4762-M 6 x 10 entnehmen.
  • Spannhebel zurückfahren und entnehmen.
  • Grundkörper mit 2 Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten) befestigen.
  • Spannhebel in Führungsnut des Grundkörpers aufsetzen und einschieben.
  • Anschlagschraube ISO 4762-M 6 x 10 fest einschrauben.

Bedienung

Spannvorgang:

  • Spannhebel zur Spannstelle schieben.
  • Spannen mittels Sechskant-Bundschraube.
  • Entspannen erfolgt in umgekehrter Schrittfolge.
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
45 mm
d2:
M8
h1 max.:
60 mm
h1 min.:
40 mm
h2:
59 mm
h3:
95 mm
l1:
134 mm
l2 [+1]:
70 mm
l3:
50 mm
l4:
13 mm
l5:
10 mm
s max.:
43 mm
d1:
M12
Anzugsdrehmoment:
45 Nm
SW:
16 mm
Spannkraft:
15 kN
Grundkörper:
Vergütungsstahl, schwarz beschichtet
Spannhebel:
Vergütungsstahl, vergütet, silberfarbig beschichtet
Branche:
Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Maschinenbau, allgemein | Bau- und Baustoffmaschinen | Land-/Agrar- und Gartentechnik
Funktion:
anziehen | spannen
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1840 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, Spanner, Kraftspanner, Schiebespanner, Spannhaken, Spanarm, Compact-Spanner, Compactspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23690.0112
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.