Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterspanner/mit Spannschraube | Stahl | 23410.0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23410.0150
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23410.0150
EAN/GTIN:
     4030618239451
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
Exzenterspanner
Spannschraube
spannschraube m10

Exzenterspanner ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Die exzentrische Spannscheibe ermöglicht eine stufenlose radiale Spannwirkung in jeder Spannstellung. Weiterhin ist der Exzenterspanner selbsthemmend. Durch Entnahme der Anlaufscheibe kann der Spanner als stufenloser Anschlag verwendet werden.

Werkstoff

Griffstange

  • Stahl, geschliffen, brüniert

Grundkörper

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Schraube

  • Stahl, gehärtet, brüniert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Montage

Mit Schraubbolzen M 10 (SW 6) befestigen. Anzugsdrehmoment max. 40 Nm beachten.

Bedienung

Der Schraubbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Exzenterspanner nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. Bei Art.-Nr. 23410.0050 / .0051 kann der Spannhebel über die Verzahnung positioniert werden.

Hinweise

Linksausführung auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
für Ausführung Bild:
2
Griffstange:
Stahl, geschliffen, brüniert
Grundkörper:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Kugelknopf:
Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Schraube:
Stahl, gehärtet, brüniert
Branche:
Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Maschinenbau, allgemein | Feinmechanik, Optik, Laser | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
159 g
Weitere Suchbegriffe: exzenterhebel, Excenterspanner, Spiralspanner, Spiralexcenter, Spiralexzenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.