Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsbolzen | d1=10 mm / l1=29 mm | 23400.0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23400.0105
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23400.0105
EAN/GTIN:
     4030618239406
Datenblatt
Suchbegriffe:
Excenterspannmittel
Exzenter
Excenter
Spannmittel

Werkstoff

Achsbolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet

Sicherungsring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Verweise

Geeignet für Exzenterhebel EH 23390. und ähnliche Anwendungen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=10 mm / l1=29 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [f8]:
10 mm
d2:
17 mm
l1 [-0.5]:
29 mm
l2:
35 mm
Achsbolzen:
Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet
Sicherungsring:
Rostfreier Stahl 1.4310
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
21 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.