Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschnellspanner, mit Innengewinde | l=82 mm / d1=M8 / Rostfreier Stahl | 23390.0202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23390.0202
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23390.0202
EAN/GTIN:
     4030618288145
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schnellspanner
Exzenterspanner (Spannmittel)
exzenter-schnellspanner halder
exzenter schnellspanner

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.

Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindeteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Stellmutter

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=82 mm / d1=M8 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
20 mm
d3:
20 mm
d5:
22,5 mm
h2 max.:
19,5 mm
l:
82 mm
t1:
15 mm
t2 min.:
3,7 mm
d1:
M8
Hub:
1 mm
Temperatur max.:
80 °C
für Ausführung Bild:
1
Auflagescheibe:
Thermoplast PA, glasfaserverstärkt
Gewindeteil:
Rostfreier Stahl 1.4305
Hebel:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9 | 005
Innenteile:
Rostfreier Stahl 1.4305
Stellmutter:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Mess- und Kontrollinstrumente | Werkzeuge allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
118 g
Weitere Suchbegriffe: Excenterspannmittel, Exzenter, Excenter, Spannmittel, Spannexzenter, Spannexcenter, Spiralspanner, Exzenterspanner, Excenterspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.