Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschnellspanner, mit Schraube/mit Schraube, einstellbar | l=82 mm / d2=M8 / h1 max.=25 mm / Stahl | 23390.0120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23390.0120
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23390.0120
EAN/GTIN:
     4030618239253
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schnellspanner
Exzenterspanner (Spannmittel)
exzenter-schnellspanner halder
exzenter schnellspanner

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.

Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Innenteile

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Stellmutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=82 mm / d2=M8 / h1 max.=25 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
20 mm
d2:
M8
d3:
20 mm
d4:
25 mm
h1 max.:
25 mm
h2 max.:
19,5 mm
h3:
2,5 mm
l:
82 mm
Hub:
1 mm
Temperatur max.:
80 °C
für Ausführung Bild:
2
Auflagescheibe:
Thermoplast POM, glasfaserverstärkt
Hebel:
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9 | 005
Innenteile:
Stahl, galvanisch verzinkt
Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Stellmutter:
Stahl, galvanisch verzinkt
Branche:
Profilsysteme, Handhabungstechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Militaer, Waffen | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Mess- und Kontrollinstrumente | Elektrotechnik
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
145 g
Weitere Suchbegriffe: Excenterschnellspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.