Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Andrückschraube | d2=M4 x 25 | 23330.9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23330.9001
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23330.9001
EAN/GTIN:
     4030618299622
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube m4
andrückschraube
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M4 x 25
d2:
M4 x 25
Bezeichnung:
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
Werkstoff:
Stahl
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Feinmechanik, Optik, Laser | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung
Präferenzursprung:
D
für Keil-Spannsegmente:
23330.0001
Gewicht:
6,2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
23330.0001
ab € 13,82*
Sonstiges
Erwin Halder
23330.1001
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.