Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner, mit waagrechtem Fuß/Rostfreier Stahl | Nenngröße=4 | 23330.3104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23330.3104
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23330.3104
EAN/GTIN:
     4030618298427
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Werkstoff

Spanner

  • Rostfreier Stahl

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Gegenhalter

  • Rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nenngröße=4
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
48 mm
b2 bis:
32 mm
b2 von:
24,5 mm
b3:
23 mm
d1:
6,5 mm
d2:
6 mm
h1:
19 mm
h2:
70 mm
h3:
135,5 mm
l1 max.:
216 mm
l1 min.:
169 mm
l2 max.:
101 mm
l2 min.:
53,5 mm
l3:
93 mm
l4:
14 mm
l5 max.:
96 mm
l5 min.:
48,6 mm
l6:
8 mm
l7:
19 mm
l8:
35 mm
l9:
39 mm
Nenngröße:
4
F1:
3,2 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-10 °C
α:
90 °
Gegenhalter:
Rostfreier Stahl
Griff:
Kunststoff
Niete:
Rostfreier Stahl
Spanner:
Rostfreier Stahl
Branche:
Druck- und Papiertechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Produktionsverbindungshandel | Luft-/Raumfahrt | Muster-/Modell- und Prototypenbau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
verbinden | klemmen | spannen | verriegeln | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
365 g
Weitere Suchbegriffe: Verschluß-Spanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23330.9524
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.