Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagstücke, zylindrisch | b=14 mm / l1=50 mm | 23280.0214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23280.0214
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23280.0214
EAN/GTIN:
     4030618238010
Datenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagstück

Durch linienförmige Anlage ist ein schnelles und genaues Ausrichten der Werkstücke möglich. Die zylindrische Form erleichtert die Festlegung der 0-Punkt-Koordinate. Die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Werkstoff

Anschlagstück

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Halteplatte

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, Güte 8.8 (ISO 4762)
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b=14 mm / l1=50 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
a [-0.6]:
14 mm
b [h6]:
14 mm
d [±0.01]:
32 mm
h:
8 mm
l1 [±0.2]:
50 mm
l2:
9 mm
Nutennennmaß:
14 mm
Anschlagstück:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Halteplatte:
Stahl, brüniert
Schraube:
Stahl, Güte 8.8 (ISO 4762)
Branche:
Produktionsverbindungshandel | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
anziehen | anschlagen | spannen
System:
V70
Präferenzursprung:
CE
Schraube ISO 4762:
M8 x 60
Gewicht:
354 g
Weitere Suchbegriffe: Spannelement, Spannelemente, Spanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.