Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagstücke, zylindrisch | b=10 mm / l1=25 mm | 23280.0210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23280.0210
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23280.0210
EAN/GTIN:
     4030618237990
Datenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagstück

Durch linienförmige Anlage ist ein schnelles und genaues Ausrichten der Werkstücke möglich. Die zylindrische Form erleichtert die Festlegung der 0-Punkt-Koordinate. Die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Werkstoff

Anschlagstück

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Halteplatte

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, Güte 8.8 (ISO 4762)
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b=10 mm / l1=25 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
a [-0.6]:
10 mm
b [h6]:
10 mm
d [±0.01]:
20 mm
h:
6 mm
l1 [±0.2]:
25 mm
l2:
8 mm
Nutennennmaß:
10 mm
Anschlagstück:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Halteplatte:
Stahl, brüniert
Schraube:
Stahl, Güte 8.8 (ISO 4762)
Branche:
Produktionsverbindungshandel | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
anziehen | anschlagen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Schraube ISO 4762:
M6 x 35
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: Spannelement, Spannelemente, Spanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.