Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Spannklemmen | d1=M12 | 23270.0112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23270.0112
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23270.0112
EAN/GTIN:
     4030618237907
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannklemme
spannklemme m12
spannklemme

Exzenter-Spannklemme mit hoher Klemmkraft für niedrige Spannhöhen. Der Grundkörper aus Messing gewährleistet eine schonende und zugleich sichere Klemmung.

Werkstoff

Exzenterschraube

  • Stahl

Grundkörper

  • Messing
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
A:
12,7 mm
h1:
9,5 mm
h2:
22,8 mm
s:
2 mm
d1:
M12
Anzugsdrehmoment:
75 Nm
SW1:
25,4 mm
SW2:
8 mm
Spannkraft:
9 kN
Exzenterschraube:
Stahl
Grundkörper:
Messing
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Werkzeugmaschinen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Pruefmaschinen, Waagen
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
54 g
Weitere Suchbegriffe: Exzenter-Spannklemme, Spannklemmen, Exzenter, Excenter, Formschluss Spann-Exzenter, Spannexzenter, Spannexcenter, Exzenterspannklemmen, Exzenterspannklemme, Excenterspannklemmen, Excenterspannklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.