Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Keilspanner | b1=24,8 mm | 23251.0008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23251.0008
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23251.0008
EAN/GTIN:
     4030618269397
Datenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Werkstoff

Grundkörper

  • Aluminium Al

Keil

  • Einsatzstahl, brüniert

Schraube

  • Stahl

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Zubehör

Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=24,8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
24,8 mm | 26,9 mm
b2:
20,8 mm
d:
M8
h1:
25,9 mm
h2:
12,7 mm
l:
31,7 mm
Anzugsdrehmoment:
14,5 Nm
SW:
6 mm
Spannkraft:
8,9 kN
Grundkörper:
Aluminium Al
Keil:
Einsatzstahl, brüniert
Schraube:
Stahl
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
87 g
Weitere Suchbegriffe: Doppelkeilspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23010.0102
ab € 0,99*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0124
ab € 1,26*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0145
ab € 1,50*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0166
ab € 2,48*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0187
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.