Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichspanner | b3=13 mm / l1=150 mm | 23220.0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23220.0150
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23220.0150
EAN/GTIN:
     4030618237556
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsspanner

Der Ausgleichspanner dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.

Die Vorteile des Ausgleichspanners sind:

  • Abstützen von labilen Bauteilen ohne Verformung
  • Vibrationshemmung während der Bearbeitung
  • kompakte, niedrige Bauweise
  • Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung von gespannten Bauteilen
  • deformationsfreies Abstützen von Rohteilen
  • bedienungsfreundliche Handhabung
  • durch flache und lange Bauart Spannen mit verstellbaren Klemmhebel auch außerhalb des Werkstückes möglich

Werkstoff

Griff

  • Zink-Druckguss

Spanner

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Bedienung

  • Durch Lösen des Klemmhebels legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
  • Durch Spannen des Klemmhebels wird der Stützbolzen ohne Wegveränderung verblockt.
  • Nach Entnahme des Werkstücks wird der Klemmhebel gelöst. Anschließend den Stützbolzen in Ausgangslage drücken und über den Hebel klemmen.

Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepasst werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
b3=13 mm / l1=150 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
50 mm
b2:
25 mm
b3:
13 mm
d2:
20 mm
h1:
24 mm
h2:
14 mm
h3:
14 mm
l1:
150 mm
l2:
90 mm
l3:
20 mm
l5:
17 mm
l6:
74 mm
d1:
M10
Belastbarkeit:
2,5 kN
Hub:
6 mm
R:
15 mm
Für Klemmhebel: d1:
22 mm
Griff:
Zink-Druckguss
Spanner:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Werkzeugmaschinen | Gießereimaschinen, Gießereien | Maschinenbau, allgemein | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Textil- und Naehmaschinen
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | dämpfen | sichern | spannen | stützen
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
CE
Für Klemmhebel: d2 (metr.):
M8
e:
24400.0411
Gewicht:
1379 g
Weitere Suchbegriffe: Abstützelement, Abstützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
24400.0411
ab € 6,08*
Sonstiges
Erwin Halder
24400.0414
ab € 6,04*
Sonstiges
Erwin Halder
24400.0413
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.