Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A | d1=3,5 mm / l1=16 mm | 23112.0038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23112.0038
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23112.0038
EAN/GTIN:
     4030618284512
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=3,5 mm / l1=16 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [F7]:
3,5 mm
d2 [n6]:
7 mm
d3:
10 mm
l1:
16 mm
l2:
2,5 mm
D [H7]:
7 mm
R:
1 mm
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Maschinenbau, allgemein | Muster-/Modell- und Prototypenbau
Funktion:
positionieren | zentrieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
4,3 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, din 172 3.5 x 16, bohrbuchse din 172, Positionierbuchse, Bohrbuchse, Bohrbuchsen, Buchse, Buchsen, Zentrierbuchse, Zentrierbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.