Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriffe, für Positionier-Spannbolzen | für Bolzen=16/20 mm / d1=60 mm / l1=20 mm | 23111.0900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23111.0900
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23111.0900
EAN/GTIN:
     4030618274179
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannelement
Spannelement
Spannelemente
Positionierspannbolzen

Der Handgriff ermöglicht eine einfache und schnelle Bedienung des Positionier-Spannbolzens.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl

Montage

Er wird mit der mitgelieferten M 4 Schraube am Positionier-Spannbolzen befestigt.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
für Bolzen=16/20 mm / d1=60 mm / l1=20 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
60 mm
d2:
15 mm
d3:
M4
l1:
20 mm
l2:
15 mm
l3:
16 mm
SW1:
6 mm
SW2:
2,5 mm
für Bolzen:
16 mm | 20 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Funktion:
positionieren | spannen | federn | klemmen | sichern | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
48 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.