Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen, für Positionier-Spannbolzen/schwimmend | d1=20,8 mm / l=25 mm / Einsatzstahl | 23111.0738


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23111.0738
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23111.0738
EAN/GTIN:
     4030618273806
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen

Diese Buchsen für Positionier-Spannbolzen sind als zentrische und schwimmende Ausführung erhältlich. Bitte beachten Sie die Montageanleitung.

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert

Montage

In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

Kennzeichnung

Zur Unterscheidung ist die schwimmende Buchse mit einer Kennrille versehen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=20,8 mm / l=25 mm / Einsatzstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [+0.2]:
20,8 mm
d2 [n6]:
35 mm
l [-0.25, -0.5]:
25 mm
X [±0.05]:
25 mm
D2 [H7]:
35 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Funktion:
positionieren | spannen | federn | klemmen | sichern | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: Positionier-Spannelement, Spannelement, Spannelemente, Positionierspannbolzen, Positionierungssystem, Positionierungssysteme, Werkstück-Positionierungssystem, Werkstück-Positionierungssysteme, Paletten-Positionierungssystem, Paletten-Positionierungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.