Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbolzen | d=50 mm / l=31 mm | 23110.0530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23110.0530
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23110.0530
EAN/GTIN:
     4030618236108
Datenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierbolzen
zentrierbolzen halder
zentrierbolzen

Die Zentrierbolzen werden zur Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten eingesetzt.

Werkstoff

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d=50 mm / l=31 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d [h6]:
50 mm
l:
31 mm
Werkstoff:
Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Branche:
Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Werkzeugmaschinen | Waerme-/Klimatechnik, Heizung | Gießereimaschinen, Gießereien | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
anschlagen | positionieren | sichern | spannen | verbinden
System:
V40 | V70
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
473 g
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsnutenstein, Nutenstein, Nutensteine, Mitnehmerstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.