Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Kegelpfanne/mit kleiner Auflagefläche | d1=M30 | 23080.0530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23080.0530
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23080.0530
EAN/GTIN:
     4030618235699
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
kegelpfanne m30
sechskantmutter ohne norm

Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

Bei der Sechskantmutter mit Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Sechskantmutter und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:

  • funktionssicher
  • unverlierbar
  • schnelle, rationelle Montage
  • vereinfachte Lagerhaltung
  • Schwenkbereich max. 3°

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Mutter

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M30
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
55 mm
m:
~ 56 mm
d1:
M30
SW:
46 mm
für Ausführung Bild:
1
Kegelpfanne:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Mutter:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Motorenbau | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein | Foerder- und Transporttechnik | Sonstige Erzeugnisse | Werkzeugmaschinen
Funktion:
anziehen | ausgleichen | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
544 g
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter, Mutter, Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.