Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d)/mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B | d1=M10 / Rostfreier Stahl | 23070.0110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23070.0110
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23070.0110
EAN/GTIN:
     4030618235422
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330

Sechskantmuttern nach DIN 6330 verfügen über eine Kugelfläche passend zu Kegelpfannen DIN 6319 (EH 23050.).

Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M10 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
11,5 mm
e:
18,5 mm
m:
15 mm
s:
17 mm
d1:
M10
R:
15 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Abw. gg. DIN:
Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten.
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Bau- und Baustoffmaschinen | Eisenwarenfachhaendler | Werkzeugbau | Land-/Agrar- und Gartentechnik | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller)
Funktion:
anziehen | spannen | verbinden
Form:
B
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 m10, sechskantmutter ohne norm, Spannmutter, Mutter, Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.