Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben für T-Nuten, DIN 787/Güte 10.9 | Nutennennmaß=12 mm / d=M12 / l=50 mm | 23030.0121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23030.0121
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23030.0121
EAN/GTIN:
     4030618232476
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube

Die T-Nutenschrauben ergeben zusammen mit den Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Schrauben für T-Nuten zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, schwarz, geschmiedet, Nutenführung gefräst

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=12 mm / d=M12 / l=50 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
11,6 mm
b:
35 mm
d:
M12
e:
18 mm
k:
7 mm
l:
50 mm
Nutennennmaß:
12 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, schwarz, geschmiedet, Nutenführung gefräst
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Holzbearbeitungsmaschinen | Feinmechanik, Optik, Laser
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
54 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschraube m12, din 787, Spannschraube, Schraube, Schrauben, Gewindestifte, Gewindestift, DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23060.0012
ab € 0,47*
Zubehör
Erwin Halder
23070.0012
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.